Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Kälteschutzhandschuh
>
Artikel
3677V/11, 3677V, Strick Winter Handschuh, Größe 11 mit HPT-Beschichtung mit Acry
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-919534
Hersteller:
ASATEX
Herst.-Nr.:
3677V/11-11
EAN/GTIN:
4029201140854
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3677V/11, 3677V, Strick Winter Handschuh, Größe 11 mit HPT-Beschichtung mit Acrylfutter, schwarz PSA, Kategorie II, EN388, EN511, Fabrikat: Asatex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
153 GRAMM
... >
Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Auto Handschuhe
,
Fahrerhandschuh
,
Fahrerhandschuhe
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
asatex thermohandschuhe
,
thermohandschuh
,
winterhandschuh gr. 11
,
STRICK
,
Arbeits Handschuhe
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
3 Tage
85
6
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,64*
€ 4,94*
Lager 1498
1 Tag
246
6
pro Paar
€ 5,45*
ab € 3,65*
€ 4,96*
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,71*
€ 5,01*
Lager 2478
1 Tag
246
18
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,10*
Lager 4BULW
1 Tag
173
6
pro Paar
€ 5,59*
ab € 3,90*
€ 5,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 30,06* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASATEX 3677V_7 Winter Strickhandschuh, HPT-Beschichtung Gr.7
ASATEX
3677V_7
ab € 3,57*
Ähnlich
Kälteschutzhandschuhe Gr.10 schwarz EN 388,EN 511 PSA II
ASATEX
3677V/10
ab € 3,58*
Ähnlich
Kälteschutzhandschuhe Gr.9 schwarz EN 388,EN 511 PSA II
ASATEX
3677V/9
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen