Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356999874, Akku-Hobel solo GHO 12V-20 Bosch ohne Akku ohne Ladegerät L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-1063716
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06015A7002
EAN/GTIN:
     3165140922876
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356999874, Akku-Hobel GHO 12V-20 Professional Ebenso schnell wie präzise ist mit diesem Akku-Hobel zu arbeiten: An der Maschine lässt sich die Spantiefen-Einstellung bis 2,0 mm vornehmen. Produkteigenschaften: , Hohe Oberflächengüte durch scharfe und langlebige HM-Hobelmesser , Bürstenloser Motor , Tiefen-Feineinstellung, optimiert für Hobeltiefen bis 1,0 mm , V-Nut für sauberes Fasen , Schneller Messerwechsel für kontinuierliches Arbeiten , Spanauswurf wahlweise links oder rechts , Optionale Staubabsaugung für staubfreies Arbeiten , Messerhalter zur Aufbewahrung eines zweiten Hobelmessers Lieferumfang: Maschine, Hobelmesser, Schraubenschlüssel, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
540 GRAMM
Typ:
GHO 12V-20
Spannung:
12 V
Leerlaufdrehzahl:
014500 min-1
Hobelbreite:
4056 mm
Spanabnahme:
02 mm
Falztiefe:
017 mm
Gewicht inkl. Akku:
2 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
06015A7002
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannshobel, bosch breithobel, breithobel, 56999874, AKKU
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
13
Frei Haus
ab € 177,16*
€ 206,51*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 178,33*
€ 206,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 181,85*
€ 211,02*
€ 4,90*
ab € 178,42*
€ 211,67*
€ 5,95*
ab € 188,47*
€ 218,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,53*
€ 245,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,84*
€ 218,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 77,45*
Zubehör
Bosch
1600A01B20
ab € 114,59*
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,15*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 39,51*
Zubehör
Bosch
2608000672
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.