Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

231000, Gedore Kleinst-Rohrabschneider MINI-QUICK 4504560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-110143
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4504560
EAN/GTIN:
     4017981231008
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider gedore
rohrabschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

231000, Kleinst-Rohrabschneider MINI-QUICK 4504560 Für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen, Geeignet für Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohre, dünnwandige Stahlrohre (Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre), Körper aus Zink-Druckguss, Blau lackiert, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
125 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Körper aus Zink-Druckguss
Netto-Gewicht [kg]:
0,125 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rohr-Ø (max.) [mm]:
16 mm
Rohr-Ø (min.) [mm]:
4 mm
Rohr-Ø (min./max.) [mm]:
4-16 mm
Rohr-Ø (min./max.) [Zoll]:
-
Schnellverstellung:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Wandstärke (max.):
0,2 mm
Wandstärke (min.):
0,7 mm
Wandstärke (min./max.):
0,7-3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneider, KLEINST-ROHRABSCHNEIDER
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 22,56*
€ 31,26*
Lager 260
18
1
€ 4,95*
ab € 23,32*
€ 31,38*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,53*
€ 31,54*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,90*
€ 31,74*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,82*
€ 32,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
4504640
ab € 7,06*
Sonstiges
Gedore
1154710
ab € 16,55*
Sonstiges
Gedore
1154656
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.