Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kleinst-Rohrabschneider MINI-QUICK 4-16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kleinst-Rohrabschneider MINI-QUICK 4-16 mm
Gedore Kleinst-Rohrabschneider MINI-QUICK 4-16 mm
Gedore Kleinst-Rohrabschneider MINI-QUICK 4-16 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628911
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4504560
EAN/GTIN:
     4017981231008
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
rohrabschneider gedore
rohrabschneider
• Besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen • Geeignet für Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohre, dünnwandige Stahlrohre (Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre) • Körper aus Zink-Druckguss • Blau einbrennlackiert • Schneidrädchen für Edelstahlrohre No. 230411 kann verwendet werden
Weitere Informationen:
Wandstärke:
0,7-3,0 mm
Ausführung:
Rohrabschneider
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneidrädchen:
1
Materialanwendung:
Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohr, dünnwandiges Stahlrohr
Länge (L, L1):
50 mm
Gewicht kg:
0,125 kg
Hersteller:
Gedore
Rohrdurchmesser:
4-16 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohr-Abschneider, GEDORE, Mini-Rohrabschneider
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 22,42*
€ 31,39*
7 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 23,29*
€ 31,59*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,99*
€ 32,01*
1
€ 4,00*
ab € 23,76*
€ 32,14*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 23,91*
€ 32,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
230210
ab € 7,05*
Sonstiges
Gedore
230411
ab € 16,56*
Sonstiges
Gedore
230611
ab € 2,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.