Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3831/200, Knipex Mechanikerzange schwarz mit Kunst- stoff überzogen 200 mm, atra


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-110924
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     38 31 200
EAN/GTIN:
     4003773040712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

3831/200, 38 31 200, Mechanikerzange schwarz mit Kunst- stoff überzogen 200 mm, atramentiert 38 31 200 Mechanikerzange Hohe Biegefestigkeit der Zangenspitzen. gekröpfte, flach-runde Backen. -Backendicke (am Gelenk) (T1): 9,5mm - Spitzenbreite (W4): 3,0mm - Spitzendicke (T2): 2,5mm - Backenlänge (L3): 73,0mm - Kopfbreite (W3): 17,5mm, Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
176 GRAMM
Oberfläche:
schwarz atramentiert
Griffe:
mit Kunststoff überzogen
Kopf:
poliert
Kopfbreite:
17.5 mm
Backenlänge:
73 mm
Backenform:
flach-runde Backen
Backendicke (Gelenk):
9.5 mm
Spitzendicke:
2.5 mm
Spitzenbreite:
3 mm
Formbezeichnung:
gekröpfte, flach-runde Backen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 16,94*
€ 21,78*
7 Tage
10
6
Frei Haus
ab € 18,04*
€ 22,23*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 22,24*
6
€ 5,95*
ab € 18,43*
€ 22,85*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,89*
€ 24,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.