Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240323007, Schlag-Maulschlüssel DIN133 27mm phosphatiert FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1177823
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784730761
EAN/GTIN:
     4317784730761
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240323007, Schlag-Maulschlüssel , DIN 133 , Für besonders schwere Montagearbeiten , Maulstellung 15° , Phosphatiert , Spezialstahl, hochlegiert , Maulstellung 15°, Fabrikat: Fortis
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
27 mm
Länge:
180 mm
Maulstärke:
16,5 mm
Norm:
DIN 133
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784730761
Weitere Suchbegriffe: Maul-Schlüssel, SCHLAG-MAULSCHLÜSSEL, 4317784730761, 1500987
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
20
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 5,73*
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 6,51*
Lager 260
25
1
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 6,53*
4 Tage
47
1
€ 4,30*
ab € 4,38*
€ 6,55*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,58*
€ 6,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.