Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4245105419, "Eck-Rohrzange DIN5234 C 3. "" FORUM"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1178878
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784952309
EAN/GTIN:
     4317784952309
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4245105419, Eck-Rohrzange S-Maul, FORUM , Kräftiger Doppel-T-Profilgriff , Maulbereich induktiv gehärtet , Gesenkgeschmiedet , DIN 5234-C , Klemmschutz verhindert Quetschungen , Unverlierbare Stellmutter , Backen rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung Vorteil: Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von 3 Seiten gleichzeitig fest gegriffen. , Chrom-Vanadium-Spezialstahl , Verstärkte Hülse, Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
für Rohr-Ø:
3 Zoll
Länge:
675 mm
Spannweite:
120 mm
Norm:
DIN 5234 C
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784952309
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,46*
€ 65,49*
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 49,52*
€ 65,64*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 65,21*
€ 86,29*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,31*
€ 71,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.