Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Eck-Rohrzange DIN 5234 C 3"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Eck-Rohrzange DIN 5234 C 3"
Forum Eck-Rohrzange DIN 5234 C 3"
Forum Eck-Rohrzange DIN 5234 C 3"
Forum Eck-Rohrzange DIN 5234 C 3"
Artikel-Nr.:
     5417B-p1369395
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784952309
EAN/GTIN:
     4317784952309
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Eck-Rohrzange S-Maul

Chrom-Vanadium-Spezialstahl, gesenkgeschmiedet
• Maulbereich induktiv gehärtet
• DIN 5234-C
• Unverlierbare Stellmutter
• Durch die besondere Maulform wird das Werkstück von 3 Seiten gleichzeitig fest gegriffen
• Backen rutschfest durch gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
• Kräftiger Doppel-T-Profilgriff mit verstärkter Hülse
• Klemmschutz verhindert Quetschungen

Weitere Informationen:
Typ:
Rohrzange
Gesamtlänge:
675
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spannweite [mm]:
120
Rohr-Ø (max.):
3 Zoll
Länge:
675 mm
Norm:
DIN 5234
Spannweite:
120 mm
Hersteller:
Forum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 46,08*
€ 63,48*
7 Tage
34
Frei Haus
ab € 47,51*
€ 63,75*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.