Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2093 Z, Gedore Zahnradknarre 1/4'' 6170670


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1467259
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6170670
EAN/GTIN:
     4010886617069
Suchbegriffe:
Durchsteckknarre
Umsteckknarre
Umsteckratsche
Zahnradknarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2093 Z, Zahnradknarre 1/4'' 6170670 Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315, Mittelfein verzahnt und sehr robust, Rückschwenkwinkel 18 Grad, Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
70 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
12 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
12 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Netto-Gewicht [kg]:
0,07 kg
Norm:
DIN 3122
REACH Registrierung vorhanden:
Ja
Rückschwenkwinkel:
18 Grad
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore durchsteckknarre, durchsteckknarre, Antriebsteil (handbetätigt, Steckschlüsseleinsatz), ZAHNRADKNARRE
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 26,76*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 19,07*
€ 26,89*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,77*
€ 27,09*
4 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 19,12*
€ 28,15*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 30,08*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 167,91*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,03*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,05*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,50*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,71*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,68*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 93,08*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,35*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,13*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 102,78*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 104,23*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.