Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1467665 Herst.-Nr.: 2249898 EAN/GTIN: 0611702896954 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
049275, Aufsteckringschlüssel ATB Z 8 SW 7 mm 2249898 Für schwer zugängliche Schraubstellen, Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Gedore Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1 GRAMM | Antriebsaufnahme, Zapfen-Ø: | 8 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Netto-Gewicht [kg]: | 0,01 kg | Ursprungsland: | England |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,21* | € 65,47* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,55* | € 66,04* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 50,92* | € 66,11* | | | | | 33 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,85* | € 66,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 51,50* | € 66,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|