Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer GWS 24-230 PZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Artikel-Nr.:
     260W-1469368
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018C3400
EAN/GTIN:
     4059952614625
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06018C3400, Winkelschleifer GWS 24-230 PZ, Der kraftvolle Winkelschleifer GWS 24-230 PZ Professional ist für erhöhten Anwenderschutz mit dem revolutionären Staubschutzsystem CYCLON TECH und mit Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Ein robuster 2.400-W-Motor ermöglicht solides Trennen und Schleifen. Das eingebaute Staubschutzsystem CYCLON TECH erhöht die Werkzeuglebensdauer, indem es bis zu 90 % des Staubsam Winkelschleifer sammelt. Ein reibungsloserer Motorbetrieb und ein Anti-Vibration-Zusatzhandgriff sorgen für höheren Komfort und Anwenderschutz. Dieser Winkelschleifer ist ideal zum Trennen von Metall, Schleifen von Stein und für eine Anwendung bei vielen anderen Materialien. Er ist mit der Bosch Absaughaube GDE 230 FC-S kompatibel. Der GWS 24-230 PZ Professional bietet einen PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz. Zweilochschlüssel (1 607 950 061), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7 GRAMM
Gummischleifteller, Ø:
180 mm
Haupthandgriff:
Stabhandgriff
Leerlaufdrehzahl:
6500 min-1
Nenneingangsleistung:
2400 W
Scheiben-Ø:
230 mm
Schleifspindelgewinde:
M14
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen:
6.5 m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Schleifen mit Schleifblatt]:
3.0 m/s²
Service Geräte:
D
Topfscheibe, Ø:
140 mm
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Schleifen mit Schleifblatt]:
1.5 m/s²
Volumen:
12,767 dm3
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 230 mm, 4059952614625, WINKELSCHLEIFER
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 134,17*
€ 164,37*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 134,74*
€ 164,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 136,55*
€ 167,14*
€ 4,90*
ab € 134,37*
€ 168,49*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 143,72*
€ 174,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,38*
€ 195,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,94*
€ 171,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608603530
ab € 1,45*
Zubehör
Bosch
2608603407
ab € 1,73*
Zubehör
Bosch
2608600096
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.