Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Winkelschleifer GWS 24-230 PZ, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Winkelschleifer GWS 24-230 PZ, Karton
Bosch Winkelschleifer GWS 24-230 PZ, Karton
Bosch Winkelschleifer GWS 24-230 PZ, Karton
Bosch Winkelschleifer GWS 24-230 PZ, Karton
Bosch Winkelschleifer GWS 24-230 PZ, Karton
Bosch Winkelschleifer GWS 24-230 PZ, Karton
Bosch Winkelschleifer GWS 24-230 PZ, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p5017514
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06018C3400
EAN/GTIN:
     4059952614625
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
bosch elektro-winkelschleifer
Bosch Winkelschleifer GWS 24-230 PZ
Der Winkelschleifer GWS 24 JZ/PZ Professional verbindet einen erhöhten Anwenderschutz mit einer längeren Lebensdauer dank seines innovativen CYCLON TECH-Staubschutzes.
Sein 2.400-W-Motor bewältigt schwierige Schleif- und Trennarbeiten.
Der CYCLON TECH-Staubschutz hält bis zu 90 % des Staubs von den inneren Komponenten fern, und verlängert dadurch die Werkzeuglebensdauer.
Eine geringere Motorvibration und der Anti-Vibration-Zusatzgriff sorgen für mehr Arbeitskomfort.
Dieser Winkelschleifer ermöglicht kraftvolles Trennen und Schleifen verschiedener Materialien, inklusive Metall, Beton und Stein.
Der GWS 24-230 JZ Professional verfügt über Wiederanlaufschutz und Sanftanlauf für erhöhten Anwenderschutz, während der GWS 24 PZ Professional einen PROtection-Schalter für erhöhten Anwenderschutz besitzt.

Lieferumfang:
  • Abdeckschutz (1 619 P15 622)
  • Aufnahmeflansch (ET-Nr. 2 605 703 014)
  • Spannmutter (1 603 345 043)
  • Zusatzhandgriff (1 602 025 030)
  • Zweilochschlüssel (1 607 950 061)
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Max. Leerlaufdrehzahl:
6500
Schalter:
Arretierschalter
Grundpreis:
Nein
Gummischleifteller, Ø:
180
Haupthandgriff:
Tonne
Hersteller:
Bosch
Gewicht:
5,9 kg
Höhe:
150 mm
Breite:
110 mm
Länge:
530 mm
Werkzeugaufnahme:
M14
Schleifscheibendurchmesser:
230 mm
Leistungsaufnahme:
2400 W
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, elektro-winkelschleifer 230 mm, Bosch, Winkelschleifer, GWS, 24-230, PZ,, Karton
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 134,17*
€ 164,37*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 134,74*
€ 164,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 136,55*
€ 167,14*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 134,37*
€ 168,49*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 143,72*
€ 174,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,53*
€ 168,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,37*
€ 159,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608603530
ab € 1,45*
Zubehör
Bosch
2608603407
ab € 1,73*
Zubehör
Bosch
2608600096
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.