| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1470959 Herst.-Nr.: 63709014010 EAN/GTIN: 4014586450117 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
63709014010, Zum Trennen von Blechen, Rohren und Profilen mit guter Trenngeschwindigkeit und guter Standzeit. Universell in Stahl und Edelstahl einsetzbar. Form gekröpft, Innendurchmesser 22,23 mm, maximale Drehzahl 12 250 1/min, maximale Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s., Fabrikat: Fein Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1622 GRAMM | TariffNo: | 68042218 | GrossWeight: | 1.622 kg | CountryOfOrigin: | DE | Ø: | 125 mm | Dicke: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 24,16* | € 34,62* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 25,49* | € 34,63* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,49* | € 34,82* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,67* | € 34,97* | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,61* | € 35,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|