Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Tacker M12BST-202X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Anwendungsbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1524898
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459635
EAN/GTIN:
     4058546028077
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
milwaukee akku-tacker
akku tacker
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933459635, Kompakter und leistungsstarker Akku-Tacker für ermüdungsfreies Arbeiten. Immer einsatzbereit dank der ZollReady to FireZoll-Technologie. Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung. Bis zu 2000 Klammern pro 2,0-Ah-Akkuladung. Für Typ T11 T50 und T140 10,6 mm Klammern von 6 bis 14 mm. Trockenschussverhinderung. Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht, so ist es möglich, auch an schwer zugänglichen Stellen zu arbeiten. Verstellbarer Gürtelclip. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
4870 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: AKKU-TACKER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 208,77*
€ 245,13*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,05*
€ 246,47*
€ 5,95*
ab € 217,25*
€ 251,30*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,20*
€ 254,88*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,98*
€ 255,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,88*
€ 303,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,65*
€ 298,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,79*
€ 277,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,64*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,91*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,33*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,52*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,47*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 50,08*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,72*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.