Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bodendüse M12 AUN-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1524899
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932479461
EAN/GTIN:
     4058546372552
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4932479461, Die M12™ Akku-Bodendüse ist ein großartiges Zubehörteil, welches entwickelt wurde, um Baustellenrückstände auf Teppichoberflächen mit kurzen und mittellangen Haaren zu entfernen. Die Universalaufnahme passt auf alle MILWAUKEE® M12™ und M18™ Akku-Sauger und deckt die gängigsten Schlauchgrößen (Durchmesser 31,8 mm, 47,6 mm und 63,5 mm) ab. Die M12™ Akku-Bodendüse mit einer Reinigungsbreite von 152 mm bietet eine bessere Reinigung als nicht angetriebene Standarddüsen. Die gebogene Unterfahrplatte der M12™ Akku-Bodendüse dreht sich und ermöglicht eine einfache Hin-und-her-Bewegung für ein angenehmeres Anwendererlebnis. Werkzeugloser Rollenwechsel für einfache Fehlerbehebung. LED-Lichtleiste an der Vorderseite der Düse beleuchtet den Reinigungsweg für bessere Sichtbarkeit. Kompatibel mit AIR-TIP™ handelsorientiertem Saugerzubehör . 4-poliger Premium-Bürstenmotor, REDLITHIUM™-Akku und REDLINK™-Elektronik für die erforderliche Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit. Flexibles Akku-System: funktioniert mit allen MILWAUKEE® M12™ Akkus, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1370 GRAMM
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,28*
€ 89,15*
€ 5,95*
ab € 68,25*
€ 89,37*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,58*
€ 91,07*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 69,58*
€ 91,07*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,89*
€ 92,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,07*
€ 108,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,50*
€ 106,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,88*
€ 103,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,58*
€ 82,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,21*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,97*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,39*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,66*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,82*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 50,19*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,44*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,31*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.