Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1525016 Herst.-Nr.: 4933479765 EAN/GTIN: 4058546375591 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4933479765, TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 500 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details. Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung je nach Bedarf und bis zu 10 Stunden Laufzeit . Lichtkopf um bis zu 45° verstellbar. Schockresistentes Lampenglas. Akku-Ladestandsanzeige. Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direktim Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten). Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern, Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 392 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, akku taschenlampe, AKKU-LEUCHTE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 63,93* | € 81,19* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,24* | € 81,90* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,56* | € 83,45* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,39* | € 84,44* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 69,71* | € 86,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|