Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p4941755 Herst.-Nr.: 4933479765 EAN/GTIN: 4058546375591 |
| |
|
| | |
| TRUEVIEW – hocheffiziente Beleuchtungslösung mit 500 Lumen liefert gleichmäßiges Licht zur möglichst originalen Darstellung von Farben und Details Flutlicht- und Spotlight-Modus für optimale Beleuchtung je nach Bedarf und bis zu 10 Stunden Laufzeit Lichtkopf um bis zu 45° verstellbar Schockresistentes Lampenglas Akku-Ladestandsanzeige Laden Sie Ihren Akku mit dem Micro-USB-Kabel direkt im Strahler oder in einem externen Ladegerät (Netzstecker nicht im Lieferumfang enthalten) Robustes, geflochtenes Micro-USB-Kabel mit Metallsteckern Im Lieferumfang enthalten:- 1 x L4 B3 Akku-Pack
- USB-Kabel
- Blister
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Milwaukee | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Gewicht mit Akkupack: | 0,2 | Akkuspannung: | 4 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, akku taschenlampe, Milwaukee, Akku-Arbeitsleuchte, L4PWL-301 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 65,33* | € 83,16* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,70* | € 83,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,53* | € 84,87* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,86* | € 86,52* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,86* | € 86,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|