Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9031/03 BK, Knipex Rohrabschneider TubiX® XL bis 2 mm Wandstärke Ø 6 – 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Image 23
Image 24
Image 25
Image 26
Image 27
Artikel-Nr.:
     260W-1576177
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 31 03 BK
EAN/GTIN:
     4003773088127
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9031/03 BK, 90 31 03 BK, Rohrabschneider TubiX® XL bis 2 mm Wandstärke Ø 6 – 76 mm 90 31 03 BK KNIPEX TubiX® XL Rohrabschneider Abgefederte QuickLock-Schnellfixierung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr. Präzise und schnell: exaktes Positionieren des Schneidrades am Rohr.Komfortabel: leichtes Abtrennen durch hochwertige Nadellager am abgefederten Schneidrad und in denFührungsrollen. Schneidet Rohre mit Ø 6 - 76 mm (1/4""- 3"") und einer Wandstärke bis 2 mm. Schneidd aus hochwertigem Kugellagerstahl. Praktisches Schnellwechselsystem für das Schneidrad – mit Ersatzrad im Griffknauf. Leichtes und langlebiges Metallgehäuse aus Aluminium. Mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen. Für Sanitär-, Heizung-, Klima-Handwerk: zum Schneiden von Gas- und Wasserleitungen aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Für Elektro-Handwerk: zum Schneiden von Stahlpanzerrohren („Stapa-Rohre”) und zum Abmanteln von SWA-Kabeln (Steel Wire Armored Cable)., Fabrikat: Knipex
Weitere Informationen:
GEWICHT:
950 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Rohrabschneider, Rohrschneider, knipex rohrabschneider, rohrabschneider, rohrschneider, ROHRABSCHNEIDER, KNIPEX
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 58,31*
€ 67,82*
2 Tage
15
€ 4,95*
ab € 58,72*
€ 68,18*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,27*
€ 68,69*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 60,41*
€ 69,75*
€ 4,00*
ab € 60,62*
€ 69,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 31 03 E01
ab € 4,66*
Sonstiges
Knipex
90 39 02 V01
ab € 7,05*
Sonstiges
Knipex
90 39 02 V03
ab € 23,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.