Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrabschneider TubiX® 6-76mm 255mm KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1793320
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     90 31 03 BK
EAN/GTIN:
     4003773088127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
schneller, präziser und leichter: Kupfer-, Messing- und Edelstahlrohre bis 2 mm Wandstärke trennen · QuickLock-Einhandschnellfixierung: selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr · schnelles und präzises Positionieren des Schneidrades an unterschiedliche Rohrdurchmesser · Körper aus Magnesium · Schlitten und Schieber aus Zink-Druckguss · 4 nadelgelagerte Führungsrollen aus INOX-Stahl · nadelgelagertes und abgefedertes Schneidrädchen Ø 19 mm aus hochwertigem Kugellagerstahlstahl · mit präzise geschliffenem Entgrater, einfach zu entnehmen · pulverbeschichtet · Schneidrad-Schnellwechselsystem, mit Ersatz-Schneidrad im Griffknauf
Weitere Informationen:
Länge:
255 mm
Arbeitsbereich:
6 - 76 mm
für Rohre:
1/4 - 2 1/6 ″
für Rohre mm:
6,35 - 76 mm
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrschneider knipex, rohrabschneider, Edelstahlrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Ratschen-Teleskop-Rohrabschneider, Stahlrohrabschneider
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 4,79*
ab € 58,99*
€ 73,60*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 58,65*
€ 73,63*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,37*
€ 74,58*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 59,84*
€ 75,02*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 62,92*
€ 82,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
90 31 03 E01
ab € 4,64*
Sonstiges
Knipex
90 39 02 V01
ab € 7,05*
Sonstiges
Knipex
90 39 02 V03
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.