Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Image 21
Image 22
Artikel-Nr.:
     260W-1587541
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B9000
EAN/GTIN:
     4059952577913
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06016B9000, Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, Die GKS 18V-70 L Professional mit dem linksseitigen Sägeblatt bietet kabellose Flexibilität und die Kraft eines Kabelgeräts. Diese Akku-Kreissäge bietet dank BITURBO Brushless-Technologie eine gute Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen Kreissäge mit 1.800 W entspricht. Für ausgezeichnete Kontrolle in allen Schneidpositionen besitzt sie einen ergonomisch optimalen Zusatzhandgriff. Mit seinem linksseitigen 190-mm-Sägeblatt bietet die GKS 18V-70 L eine Schnitttiefe von 70 mm bei 90°-Schnitten. Die GKS 18V-70 L eignet sich zum Sägen von Holz oder Holzverbundstoffen. Sie ist mit einem eingebauten, um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet, der mit dem Click&Clean System und mit Staubbeuteln kompatibel ist. Außerdem ist diese Kreissäge mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel. Für maximale Leistung ProCORE18V ? 5,5 Ah verwenden. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Diese Akku-Kreissäge ist mit einem Schnellbremssystem, Überlastungs- und Wiederanlaufschutz, Spindelarretierung und einem LED-Licht ausgestattet. Außerdem bietet sie die Möglichkeit zur Befestigung eines separaten Lattenhakens 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
480 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Führungsschienenkompatibel:
nein
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-1
Max. Schnittkapazität in Holz (45°):
49 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (90°):
70 mm
Sägeblattbohrungs-Ø:
30 mm
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]:
2.5 m/s²
Service Geräte:
C
Unsicherheit K [Holzsägen]:
1.5 m/s²
Volumen:
32,052 dm3
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, akku-handkreissäge 18v, akku handkreissäge, 4059952577913, AKKU-KREISSÄGE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 282,91*
€ 324,47*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 286,28*
€ 326,02*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 289,05*
€ 328,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,43*
€ 335,48*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 307,70*
€ 349,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,02*
€ 387,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,42*
€ 362,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,22*
€ 353,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,28*
€ 340,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B9001
ab € 300,99*
Sonstiges
Bosch
2608900097
ab € 4,44*
Sonstiges
Bosch
2608900072
ab € 3,14*
Sonstiges
Bosch
2608900071
ab € 2,87*
Sonstiges
Bosch
2608900088
ab € 3,42*
Sonstiges
Bosch
2608900089
ab € 4,17*
Sonstiges
Bosch
1618596167
ab € 1,37*
Sonstiges
Bosch
1618596166
ab € 1,54*
Sonstiges
Bosch
2608690101
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.