Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, Karton
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, Karton
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, Karton
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, Karton
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, Karton
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, Karton
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L, incl. Parallelanschlag, Kreissägeblatt, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p5529248
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06016B9000
EAN/GTIN:
     4059952577913
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18V-70 L
Die GKS 18V-70 L Professional mit dem linksseitigen Sägeblatt bietet kabellose Flexibilität und die Kraft eines Kabelgeräts.
Diese Akku-Kreissäge bietet dank BITURBO Brushless-Technologie eine gute Schnittleistung, die der einer kabelgebundenen Kreissäge mit 1.800 W entspricht.
Für ausgezeichnete Kontrolle in allen Schneidpositionen besitzt sie einen ergonomisch optimalen Zusatzhandgriff.
Mit seinem linksseitigen 190-mm-Sägeblatt bietet die GKS 18V-70 L eine Schnitttiefe von 70 mm bei 90°-Schnitten.
Die GKS 18V-70 L eignet sich zum Sägen von Holz oder Holzverbundstoffen.
Sie ist mit einem eingebauten, um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet, der mit dem Click&Clean System und mit Staubbeuteln kompatibel ist.
Außerdem ist diese Kreissäge mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System) kompatibel.
Für maximale Leistung ProCORE18V ≥ 5,5 Ah verwenden.
Diese Akku-Kreissäge ist mit einem Schnellbremssystem, Überlastungs- und Wiederanlaufschutz, Spindelarretierung und einem LED-Licht ausgestattet.
Außerdem bietet sie die Möglichkeit zur Befestigung eines separaten Lattenhakens

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm (2 608 837 708)
  • Karton
  • Parallelanschlag (2 608 000 751)
Weitere Informationen:
bürstenloser Motor:
Ja
Leerlaufdrehzahl:
5000
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
führungsschienenkompatibel:
Nein
Aufbewahrung:
Karton
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Maschine:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
4,1 kg
Höhe:
295 mm
Breite:
212 mm
Länge:
403 mm
Max. Leerlaufdrehzahl:
5000 1/min
max. Schnitttiefe 45° ohne Führungsschiene:
49 mm
max. Schnitttiefe 90° ohne Führungsschiene:
70 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Sägeblattdurchmesser:
190 mm
Akkuspannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, akku-handkreissäge 18v, akku handkreissäge, Bosch, GKS, 18V-70, L,, incl.
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 282,91*
€ 324,47*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 286,28*
€ 326,02*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 289,05*
€ 328,83*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,43*
€ 335,48*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 307,70*
€ 349,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,47*
€ 386,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,99*
€ 372,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,67*
€ 358,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,40*
€ 350,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,91*
€ 336,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06016B9001
ab € 300,99*
Sonstiges
Bosch
2608900097
ab € 4,44*
Sonstiges
Bosch
2608900072
ab € 3,14*
Sonstiges
Bosch
2608900071
ab € 2,87*
Sonstiges
Bosch
2608900088
ab € 3,42*
Sonstiges
Bosch
2608900089
ab € 4,17*
Sonstiges
Bosch
1618596167
ab € 1,37*
Sonstiges
Bosch
1618596166
ab € 1,54*
Sonstiges
Bosch
2608690101
ab € 11,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.