Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247810017, Einhand-Zwinge EZS-Set 110x 40mm 2St. Bessey


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-1611524
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EZS11-4SET
EAN/GTIN:
     4008158041117
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247810017, Einhandzwingen-Satz EZS , Gleitschiene aus Spezialstahl , Gehäuse und Bügel aus glasfaserverstärktem Polyamid , Mehrkomponenten-Kunststoffgriff , Griff mit Pumphebel , Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen , Nur mit einer Hand spreizen und spannen , Geeignet für Einhand- und Überkopfarbeiten Lieferung: 2 Einhandzwingen mit Kunststoffschutzkappen., Fabrikat: Bessey
Weitere Informationen:
GEWICHT:
120 GRAMM
Spannweite:
110 mm
Spreizweite:
80190 mm
Ausladung:
40 mm
Gleitschiene:
7 x 2,5 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
EZS11-4SET
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
10
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 12,21*
2 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 9,19*
€ 13,00*
1
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 13,54*
Lager 260
45
1
€ 4,95*
ab € 9,63*
€ 13,64*
1 Tag
45
1
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZR15SET
ab € 29,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.