Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Einhand-Zwinge EZS-Set 110x 40 mm 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Einhand-Zwinge EZS-Set 110x 40 mm 2St.
BESSEY Einhand-Zwinge EZS-Set 110x 40 mm 2St.
BESSEY Einhand-Zwinge EZS-Set 110x 40 mm 2St.
BESSEY Einhand-Zwinge EZS-Set 110x 40 mm 2St.
BESSEY Einhand-Zwinge EZS-Set 110x 40 mm 2St.
BESSEY Einhand-Zwinge EZS-Set 110x 40 mm 2St.
BESSEY Einhand-Zwinge EZS-Set 110x 40 mm 2St.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1667855
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     4008158041117
EAN/GTIN:
     4008158041117
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Einhandzwingen-Satz EZS Gleitschiene aus Spezialstahl Gehäuse und Bügel aus glasfaserverstärktem Polyamid Mehrkomponenten-Kunststoffgriff Griff mit Pumphebel und integriertem Lösehebel Umsteckbar zum Spreizen Spreizen und Spannen mit nur einer Hand möglich Spannkraft bis zu 200 N Geeignet für Einhand- und Überkopfarbeiten Lieferung: 2 Einhandzwingen EZS, mit Kunststoff-Schutzkappen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spannkraft in N:
200
Schienenprofil:
7 x 2,5
Ausladung:
40
Spannweite:
110
Gewicht:
0,12
Hersteller:
BESSEY
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
10
Frei Haus
ab € 9,41*
€ 11,91*
2 Tage
39
1
€ 6,90*
ab € 9,18*
€ 12,41*
6 Tage
2678
10
€ 4,95*
ab € 10,30*
€ 12,46*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,89*
€ 12,95*
6 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 9,62*
€ 13,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZR15SET
ab € 29,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.