| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1611648 Herst.-Nr.: 4317784780612 EAN/GTIN: 4317784780612 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4248815353, Katzenzunge, Blatt und Angel aus Edelstahl, rostfrei , S-Hals , Holzgriff, lackiert , Zwinge galvanisiert, Fabrikat: Fortis Weitere Informationen: | | Länge: | 160 mm | Blattbreite hinten: | 58 mm | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784780612 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Katzenzunge, KATZENZUNGE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,09* | € 3,10* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,17* | € 4,37* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,04* | € 4,48* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,12* | € 4,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,18* | € 4,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|