Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heiz-Steppweste, M12HPVBL2-0(XXL) Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Ke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1798379
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480080
EAN/GTIN:
     4058546403652
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Steppweste
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4932480080, M12™ Heizjacke mit Karbonfaser-Heizelementen und -Heizzonen im Brust-, Rücken- und Schulterbereich. Bis zu 11 Stunden Laufzeit mit einer M12™ 12V REDLITHIUM™ Akkuladung (3.0 Ah). Slim-Design-Jacke aus leichtem und sehr widerstandsfähigem Ripstop-Polyester kann auch als Midlayer getragen werden (100 % Polyester Außen- und Innenmaterial). Verstärkte, stark strapazierte Bereiche schützen vor Abrieb und Rissen. Angenehmer Tragekomfort auch unter rauen, regnerischen oder windigen Wetterbedingungen. Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort. Mehrere Heizzonen - 3 eingenähte Karbonfaser-Heizelemente verteilen die Wärme an die wichtigsten Stellen. Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig. Waschmaschinen- und trocknergeeignet. Akkuadapter im Lieferumfang. 100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE® M12™ Akkus, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1435 GRAMM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 141,24*
€ 171,05*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,68*
€ 171,92*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,65*
€ 182,67*
Frei Haus
ab € 167,77*
€ 199,29*
€ 5,95*
ab € 174,37*
€ 207,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,92*
€ 204,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,29*
€ 201,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,78*
€ 194,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,96*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,32*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,01*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,92*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,87*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,89*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,78*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,81*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,40*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,05*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,17*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,84*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,43*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,20*
Zubehör
Milwaukee
4932352959
ab € 60,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.