Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee 12 V Akku-Heiz-Steppweste Herren Gr. 2XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee 12 V Akku-Heiz-Steppweste Herren Gr. 2XL schwarz
Milwaukee 12 V Akku-Heiz-Steppweste Herren Gr. 2XL schwarz
Milwaukee 12 V Akku-Heiz-Steppweste Herren Gr. 2XL schwarz
Milwaukee 12 V Akku-Heiz-Steppweste Herren Gr. 2XL schwarz
Milwaukee 12 V Akku-Heiz-Steppweste Herren Gr. 2XL schwarz
Milwaukee 12 V Akku-Heiz-Steppweste Herren Gr. 2XL schwarz
Milwaukee 12 V Akku-Heiz-Steppweste Herren Gr. 2XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5438485
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480080
EAN/GTIN:
     4058546403652
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Steppweste
M12 Heizjacke mit Karbonfaser-Heizelementen und -Heizzonen im Brust-, Rücken- und Schulterbereich
Bis zu 11 Stunden Laufzeit mit einer M12 12V REDLITHIUM Akkuladung (3.0 Ah)
Slim-Design-Jacke aus leichtem und sehr widerstandsfähigem Ripstop-Polyester kann auch als Midlayer getragen werden (100 % Polyester Außen- und Innenmaterial)
Verstärkte, stark strapazierte Bereiche schützen vor Abrieb und Rissen
Angenehmer Tragekomfort auch unter rauen, regnerischen oder windigen Wetterbedingungen
Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12 Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort
Mehrere Heizzonen - 3 eingenähte Karbonfaser-Heizelemente verteilen die Wärme an die wichtigsten Stellen
Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig
Waschmaschinen- und trocknergeeignet
Akkuadapter im Lieferumfang
100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE M12 Akkus

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
  • M12 Akkuaufnahme.
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz
Gewicht:
900
Ausführung:
beheizbare Kleidung
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Form:
ärmellos
Weitere Suchbegriffe: Fjordweste, Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, thermoweste, Milwaukee, 12, V, Akku-Heiz-Steppweste, Herren, Gr.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 141,24*
€ 171,05*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,68*
€ 171,92*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,65*
€ 182,67*
Frei Haus
ab € 167,77*
€ 199,29*
€ 5,95*
ab € 174,37*
€ 207,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,90*
€ 197,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,34*
€ 196,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,14*
€ 192,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,96*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,32*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,01*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,92*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,87*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,89*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,78*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,81*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,40*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,05*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,17*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,84*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,43*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,20*
Zubehör
Milwaukee
4932352959
ab € 60,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.