Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

41 V 24, Gedore Umschaltknarre mit Einsatzring 24 mm 4kt 6339760


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-219808
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6339760
EAN/GTIN:
     4010886633977
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

41 V 24, Umschaltknarre mit Einsatzring 24 mm 4kt 6339760 Mit festeingebautem Vierkantring, Besonders geeignet für den Stahl- und Gerüstbau, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2420 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
620 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Knarrenkopfhöhe:
27,9 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
2,42 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
11,25 Grad
Schlüsselweite [mm]:
24 mm
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Hebelumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, Antriebsteil (handbetätigt, Steckschlüsseleinsatz), UMSCHALTKNARRE
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 163,61*
€ 198,78*
Lager 260
28
Frei Haus
ab € 165,57*
€ 199,62*
4 Tage
56
Frei Haus
ab € 166,95*
€ 201,67*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 162,50*
€ 202,33*
4 Tage
56
Frei Haus
ab € 167,12*
€ 202,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,38*
€ 207,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,57*
€ 197,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/HP2A
ab € 149,88*
Ähnlich
Gedore
1100-01
ab € 369,90*
Ähnlich
Gedore
32 EMZ
ab € 299,25*
Ähnlich
Gedore
3221
ab € 17,42*
Ähnlich
Gedore
3290-16
ab € 27,47*
Ähnlich
Gedore
3293 U-10
ab € 109,94*
Ähnlich
Gedore
8571-01
ab € 849,70*
Ähnlich
Gedore
9 F-5
ab € 100,03*
Ähnlich
Gedore
900 20
ab € 49,67*
Ähnlich
Gedore
905
ab € 55,18*
Ähnlich
Gedore
920 10
ab € 15,49*
Ähnlich
Gedore
K 21 SL 27
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.