Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8305-6, Gedore Elektronik-Nadelzange 6725720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-221045
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6725720
EAN/GTIN:
     4010886672570
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Nadelzange
nadelzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

8305-6, Elektronik-Nadelzange 6725720 Extra schlanke Backen und feine Spitze, Ohne Hieb, ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge), Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
101 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flach-Runde Backen
Backenlänge L3 [mm]:
40 mm
ESD Ja/Nein:
Nein
Gelenkarten:
eingelegtes Gelenk
Gesamtlänge [mm]:
150 mm
Griffausführung:
ESD-2K-Griffhüllen
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Sondervergütungsstahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,075 kg
Oberfläche:
stahl poliert
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zange, ELEKTRONIK-NADELZANGE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 28,10*
€ 38,18*
Lager 260
82
1
€ 4,95*
ab € 29,06*
€ 38,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,14*
€ 38,56*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,47*
€ 38,83*
3 Tage
135
1
€ 5,45*
ab € 29,52*
€ 38,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.