Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Elektronik-Nadelzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Elektronik-Nadelzange
Gedore Elektronik-Nadelzange
Gedore Elektronik-Nadelzange
Artikel-Nr.:
     5417B-p627141
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6725720
EAN/GTIN:
     4010886672570
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Nadelzange
nadelzange
• Extra schlanke Backen und feine Spitze • Ohne Hieb • ESD = elektrisch ableitend (Electro Static Discharge)
Weitere Informationen:
Handgriff:
ESD-2K-Griffhüllen
Backenform:
flach-Runde Backen
ESD-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
160 mm
Backenlänge:
40
Gewicht kg:
0,101 kg
Hersteller:
Gedore
Gewicht:
101
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Backenlänge (L3):
40 mm
Typ:
Rundzange
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroniknadelzange, Nadel-Zange, GEDORE, Elektronik-Nadel-Zange
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,84*
€ 37,42*
10 Tage
62
1
€ 4,95*
ab € 28,89*
€ 37,62*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,08*
€ 37,78*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,44*
€ 38,05*
3 Tage
135
1
€ 5,45*
ab € 29,42*
€ 38,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.