Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

845 150 H0, Pferd Rundfeile 845 150 H 0 19309152


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-536503
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19309152
EAN/GTIN:
     4007220280416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Feilengriff
Feilenheft
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

845 150 H0, Rundfeile 845 150 H 0 19309152, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
372 GRAMM
Durchmesser:
6 mm
Form:
rund
Länge:
150 mm
Länge [Inch]:
6 inch
Profil:
Rund
Schweizer Hieb:
0
Hersteller-Produktbezeichnung:
845 150 H0
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, feilengriff pferd, feilenheft, Rund Feilen, RUNDFEILE, RÜGGEBERG, 4007220280416, 1475470
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
258
12
€ 5,00*
ab € 7,16*
€ 8,97*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 7,18*
€ 8,99*
2 Tage
15
10
Frei Haus
ab € 7,30*
€ 9,38*
5 Tage
15
12
€ 4,30*
ab € 7,44*
€ 9,49*
12
€ 4,90*
ab € 7,24*
€ 9,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 107,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.