Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Präzisions-Angelfeile Rund 150 mm, Schweizer Hieb 0, grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Präzisions-Angelfeile Rund 150 mm, Schweizer Hieb 0, grob
PFERD Präzisions-Angelfeile Rund 150 mm, Schweizer Hieb 0, grob
PFERD Präzisions-Angelfeile Rund 150 mm, Schweizer Hieb 0, grob
Artikel-Nr.:
     5417B-125032
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220280416
EAN/GTIN:
     4007220280416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Feilengriff
Feilenheft
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen.
Kreuzhieb für die grobe Präzisionsbearbeitung.

  • Kleine und handliche Auslegung.
  • Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Anwendung:
Zur Bearbeitung von kleinen Flächen, Geometrien, Profilen, Radien und Durchbrüchen
Blattlänge:
150
Stärke:
6
Durchmesser:
6
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Feilenblattform:
Rund
Querschnitt:
6 mm
Form:
rund
Länge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile rund, Rundfeile, Rundfeilen, Werkstattfeile rund, feilengriff pferd, feilenheft, feilenheft l.150mm, Angelfeile Rund 150mm H 0 Pferd
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
258
12
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,19*
€ 9,03*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,05*
1 Tag
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 9,41*
6 Tage
273
12
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,44*
€ 9,56*
Lager 5417
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,26*
€ 9,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 600 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 114,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.