Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstumpf-Feile 150mm H1 Rüggeberg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachstumpf-Feile 150mm H1 Rüggeberg
Flachstumpf-Feile 150mm H1 Rüggeberg
Flachstumpf-Feile 150mm H1 Rüggeberg
Flachstumpf-Feile 150mm H1 Rüggeberg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220005637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007220005637
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Werkstattfeile Nr. 1112, flachstumpf

• DIN 7261 A • Zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln und überall dort, wo eine saubere Kante erforderlich ist

Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Querschnitt:
16,0 x 4,0 mm
Hieb:
1
udf_EDE_Katalog:
29333311
Blattlänge:
150 mm
Blattstärke:
4 mm
Herstellerartikelnummer:
11101151
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Markenname:
Pferd
Blattbreite:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile 150mm h1, flachfeile hieb 1, flachfeile pferd, Feilen, Feile, Werkstattfeile, 00000000
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,56*
2 Tage
3490
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,04*
€ 2,58*
6 Tage
3338
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,08*
€ 2,62*
Lager 7
7
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,04*
€ 2,74*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,08*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,22*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.