Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Meißel
>
Spatmeißel
>
Artikel
4220310068, Spatmeißel SDS-max 80x300 mm Bosch VE à 1 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-606057
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1618601008
EAN/GTIN:
3165140033398
Suchbegriffe:
Fliesenmeißel SDS
Maschinen-Fliesenmeißel
Spatmeißel
Spatmeißel SDS
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4220310068, SDS-max-Spatmeißel, Bosch , SDS-max-Aufnahmeschaft, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
145 GRAMM
Breite:
80 mm
Länge:
300 mm
Markenname:
Bosch
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
1618601008
... >
Werkzeug
>
Bohrer
>
Schlagbohrer
Weitere Suchbegriffe:
sds-max spatmeissel 80 x 300 mm
,
fliesenmeißel sds
,
fliesenmeißel sds max
,
Meißel
,
SPATMEISSEL
,
1618601008
,
3165140033398
,
925503
,
5356851340
,
776063
,
1494564
Angebote
(50)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
1 Tag
51
1
€ 6,90*
ab € 20,05*
€ 23,57*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 20,06*
€ 23,59*
Lager 7
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,22*
€ 23,72*
Lager 820
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,29*
€ 23,87*
Lager 260
8 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 20,95*
€ 24,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asphaltschneider mit SDS max-Aufnahme, 400 x 90 mm
Bosch
2608690003
ab € 52,33*
Zubehör
Erdnageleintreiber SDS max, 260 mm, 13 mm
Bosch
2608690004
ab € 34,50*
Zubehör
Erdnageleintreiber SDS max, 260 mm, 16,5 mm
Bosch
2608690005
ab € 39,78*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 x 25 mm
Bosch
1618600210
ab € 7,20*
Zubehör
Flachmeißel mit SDS max-Aufnahme, 600 x 25 mm
Bosch
1618600203
ab € 11,18*
Zubehör
Fliesenmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 80 mm
Bosch
1618601019
ab € 20,10*
Zubehör
Hohlmeißel SDS max, Gesamtlänge x Meißelschneide: 300 x 26 mm
Bosch
1618601101
ab € 17,70*
Zubehör
Kanalmeißel mit SDS max-Aufnahme, 300 x 32 mm
Bosch
1618601102
ab € 28,37*
Zubehör
Schaufelmeißel SDS max, 400 x 110 mm
Bosch
1618601017
ab € 54,71*
Zubehör
Spatmeißel mit SDS max-Aufnahme, 350 x 115 mm
Bosch
1618601007
ab € 33,56*
Zubehör
Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 280 mm
Bosch
1618600023
ab € 7,49*
Zubehör
Spitzmeißel mit SDS max-Aufnahme, 600 mm
Bosch
1618600012
ab € 11,79*
Zubehör
Spitzmeißel RTec Speed, mit SDS max-Aufnahme, 400 mm
Bosch
2608690167
ab € 11,16*
Zubehör
Spitzmeißel RTec Speed, mit SDS max-Aufnahme, 400 mm, 10er-Pack
Bosch
2608690168
ab € 87,48*
Zubehör
Werkzeughalter für Stocker- und Stampferplatten, Gesamtlänge: 220 mm
Bosch
1618609003
ab € 26,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen