Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4230320162, Kettensägefeile 200x5,5 mm Hieb 3 PFERD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-606307
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11022203
EAN/GTIN:
     4007220005255
Suchbegriffe:
Kettensägefeile
kettensägefeile pferd
kettensägefeile
kettensägefeile 5,5mm
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4230320162, Kettensägefeile , DIN 7262 , Rund , Spiralhieb , Für das manuelle Schärfen von Sägeketten , Schnelles und riefenfreies Schärfen der Zahnschneide Hinweis: Feilen-Ø 3,5 mm wird mit runder, zylindrischer Angel geliefert., Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
234 GRAMM
Länge:
200 mm
Querschnitt:
5,5 mm
Markenname:
Pferd
Herstellername:
August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
11022203
Weitere Suchbegriffe: Kettensägenfeile, KETTEN-SÄGEFEILE,, Kettensägenschärfgerät, 412 200 x 5,5 Classic, 4007220005255, 005255, 11022203, 124007, 1481021
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,94*
€ 1,36*
2 Tage
81
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,41*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,99*
€ 1,43*
6 Tage
190
6
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,98*
€ 1,44*
Lager 260
81
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,21*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11098055
ab € 33,08*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11099090
ab € 30,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
11091055
ab € 17,14*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617130
ab € 1,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617230
ab € 1,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12611010
ab € 0,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12610010
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.