Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242718227, Schraubendreher rund Schlitz 6x1x125mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-606413
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007620001
EAN/GTIN:
     4013288003065
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242718227, Schraubendreher für Schlitz-Schrauben , Runde Klinge , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Hochlegierter Sonderstahl , Nicromatt , Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
91 GRAMM
Klingenbreite:
6,0 mm
Klingenstärke:
1,0 mm
Klingenlänge:
125 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Klingen-Ø:
6,0 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05007620001
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
118
20
Frei Haus
ab € 5,37*
€ 6,26*
2 Tage
118
1
€ 6,90*
ab € 4,96*
€ 6,28*
1
€ 5,90*
ab € 4,83*
€ 6,97*
Lager 260
118
1
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 7,05*
2 Tage
118
1
€ 7,90*
ab € 5,59*
€ 7,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007610001
ab € 3,34*
Ähnlich
Wera
05007621001
ab € 6,08*
Ähnlich
Wera
05007635001
ab € 6,12*
Ähnlich
Wera
05110011001
ab € 6,06*
Ähnlich
Wera
05110104001
ab € 8,20*
Ähnlich
Wera
05007640001
ab € 6,83*
Ähnlich
Wera
05007670001
ab € 2,48*
Ähnlich
Wera
05007672001
ab € 3,59*
Ähnlich
Wera
05007673001
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.