Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240302142, Doppelmaulschlüssel DIN3110 27x30mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609515
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6067900
EAN/GTIN:
     4010886606797
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240302142, Doppel-Maulschlüssel , Matt verchromt , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , DIN 3110, ISO3318, ISO 1085, ISO 10102 , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Köpfe fein geschliffen , Griffiger, ovaler Schaft, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
466 GRAMM
Schlüsselweite:
27 x 30 mm
Länge:
302 mm
Norm:
DIN 3110 ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6067900
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Gabel-Schlüssel, DOPPELMAULSCHLÜSSEL,, 6 27x30, 4010886606797, 6 27X30, 6067900, 439316, 1483624
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 9,62*
€ 12,51*
Lager 260
109
1
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 12,52*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 10,21*
€ 12,59*
4 Tage
13
1
€ 4,79*
ab € 10,50*
€ 13,50*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 10,50*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823135
ab € 2,92*
Ähnlich
Gedore
6068040
ab € 9,98*
Ähnlich
Gedore
6068120
ab € 10,70*
Ähnlich
Gedore
6069520
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
6068200
ab € 22,13*
Ähnlich
Gedore
6068390
ab € 19,95*
Ähnlich
Gedore
6069600
ab € 24,41*
Ähnlich
Gedore
6068470
ab € 27,15*
Ähnlich
Gedore
6068550
ab € 31,27*
Ähnlich
Gedore
6068630
ab € 33,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.