Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240616045, "Vergrößerungsstück 3/4"" -Innenvierkant auf 1."" -Außenvierkant Ged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-609674
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6278280
EAN/GTIN:
     4010886627822
Suchbegriffe:
Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz
Übergangsteil
Steckschlüsseladapterbit
Steckschlüsselbit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240616045, Vergrößerungsstück 3/4 , 3/4 innen auf 1 außen , DIN 3123, ISO 3316 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 20, ISO 1174 , Stiftsicherung , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
337 GRAMM
Länge:
60 mm
Norm:
DIN 3123 ISO 3316"
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6278280
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
1
€ 6,90*
ab € 17,10*
€ 20,98*
4 Tage
95
1
€ 4,79*
ab € 17,73*
€ 21,80*
1 Tag
128
1
€ 7,90*
ab € 17,84*
€ 21,83*
3 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 17,85*
€ 21,93*
Lager 260
103
1
€ 4,95*
ab € 18,18*
€ 22,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,46*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 368,11*
Ähnlich
Gedore
6280180
ab € 299,36*
Ähnlich
Gedore
6278520
ab € 27,50*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,70*
Ähnlich
Gedore
7694010
ab € 850,71*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 100,00*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 58,22*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,68*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 39,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.