Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4241802650, Einsteck-Ringschl. offen 10mm 9x12mm 4kt. Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609829
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7685290
EAN/GTIN:
     4002805732106
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
Einsteckringschlüssel (offen)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4241802650, Einsteck-Ringschlüssel, offen , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl , Für Drehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
56 GRAMM
Schlüsselweite:
10 mm
Schaft:
9 x 12 mm
Breite:
21 mm
Höhe:
12 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
7685290
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, EINSTECK-RINGSCHLÜSSEL, 7312-10, 4002805732106, 7685290, 440070, 1496459
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 31,07*
€ 40,73*
1
€ 4,90*
ab € 30,27*
€ 40,77*
Lager 260
52
1
€ 4,95*
ab € 31,44*
€ 41,04*
1 Tag
3
1
€ 5,45*
ab € 31,62*
€ 41,07*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 32,85*
€ 42,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1646206
ab € 111,41*
Ähnlich
Gedore
7699590
ab € 31,31*
Ähnlich
Gedore
7679210
ab € 30,11*
Ähnlich
Gedore
7685880
ab € 31,44*
Ähnlich
Gedore
7679640
ab € 31,35*
Ähnlich
Gedore
7686260
ab € 31,57*
Ähnlich
Gedore
7679720
ab € 30,07*
Ähnlich
Gedore
1427059
ab € 333,83*
Ähnlich
Gedore
2641445
ab € 125,39*
Ähnlich
Gedore
3278522
ab € 111,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.