Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240304350, Doppelmaulschlüssel klein4mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-613164
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6093900
EAN/GTIN:
     4010886609392
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240304350, Doppel-Maulschlüssel, klein , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Köpfe fein geschliffen , Maulstellung 15° und 75° abgewinkelt , Versetzte Maulkopf-Stellung für schwierigeAnwendungsbereiche, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
5 GRAMM
Schlüsselweite:
4 mm
Länge:
70 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6093900
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, QR4027033, DOPPELMAULSCHLÜSSEL,, 8 4, 4010886609392, 6093900, 439394, 1476524
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
20
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,44*
1 Tag
52
1
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 5,64*
Lager 260
64
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 5,77*
1 Tag
54
1
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 5,96*
4 Tage
46
1
€ 4,79*
ab € 4,38*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6094710
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
6094980
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
6094040
ab € 4,24*
Ähnlich
Gedore
6094120
ab € 4,22*
Ähnlich
Gedore
6094200
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
6094390
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
6094470
ab € 4,65*
Ähnlich
Gedore
6094550
ab € 4,93*
Ähnlich
Gedore
6094630
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.