Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel klein 4 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel klein 4 mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein 4 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-591833
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6093900
EAN/GTIN:
     4010886609392
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel, klein, Gedore

Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
4 mm
Maulstärke:
2 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6093900
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, 57130005, Doppelmaul-Schlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027033, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
52
20
Frei Haus
ab € 4,29*
€ 5,44*
1 Tag
52
1
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 5,64*
7 Tage
64
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 5,77*
1 Tag
54
1
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 5,96*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,38*
€ 5,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 108,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6094710
ab € 5,23*
Ähnlich
Gedore
6094980
ab € 5,30*
Ähnlich
Gedore
6094040
ab € 4,24*
Ähnlich
Gedore
6094120
ab € 4,22*
Ähnlich
Gedore
6094200
ab € 4,14*
Ähnlich
Gedore
6094390
ab € 4,45*
Ähnlich
Gedore
6094470
ab € 4,65*
Ähnlich
Gedore
6094550
ab € 4,93*
Ähnlich
Gedore
6094630
ab € 5,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.