Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel klein4mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel klein4mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein4mm Gedore
Doppelmaulschlüssel klein4mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886609392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057130005
EAN/GTIN:
     4010886609392
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel, klein Ausführung: Mit ungleichen Maulstellungen (15° und 75°) bei gleichen Schlüsselweiten und flachen, feingeschliffenen Köpfen. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt.
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Schlüsselweite:
4 mm | 4,0 mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
2 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057130005
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, QR4027033, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Schraubwerkzeug, Doppelmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Doppel-Gabelschlüssel, 3057130005, 57130005
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
20
Frei Haus
ab € 4,28*
€ 5,42*
2 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 4,14*
€ 5,56*
3 Tage
45
1
€ 7,90*
ab € 4,39*
€ 5,87*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,39*
€ 5,87*
7 Tage
55
1
€ 4,95*
ab € 4,44*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
8 10
ab € 5,22*
Ähnlich
Gedore
8 11
ab € 5,32*
Ähnlich
Gedore
8 4,5
ab € 4,22*
Ähnlich
Gedore
8 5
ab € 4,25*
Ähnlich
Gedore
8 5,5
ab € 4,12*
Ähnlich
Gedore
8 6
ab € 4,48*
Ähnlich
Gedore
8 7
ab € 4,67*
Ähnlich
Gedore
8 8
ab € 4,98*
Ähnlich
Gedore
8 9
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.