Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Wechselklingen-Schraubendreher
>
Schraubendreherklingen
>
Kombiklingen
>
Kombiklinge TriWing
>
Artikel
4243006190, Bit-Satz Kraftform Kompakt 62 Wera
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
Product Content
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-615316
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05059297001
EAN/GTIN:
4013288096302
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243006190, Bit-Sortiment Kraftform Kompakt 62, Sicherheitsprofile, 33-teilig , Zähhart , Bits 89 mm lang , Für den universellen Einsatz Lieferung: In Falttasche. Inhalt: 1 Bit-Handhalter Rapidaptor mit Schnellwechselfutter 6 Bits für 6-kant-Schrauben, mit Bohrung 2, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
824 GRAMM
Anzahl:
33-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05059297001
... >
Handwerkzeug
>
Schraubendreher, -einsatz
>
Schraubendrehereinsatz (Sortiment)
Weitere Suchbegriffe:
TORX-Bit TR
,
TORX-Bit Tamper Resistant
,
Bit (Torq-Set)
,
Bit Torq-Set
,
Torq-Set-Bit
,
Torsions-Bit Torq-Set
,
Bit-Hand-Halter
,
Bit-Handhalter
,
Bit-Schraubendreher
,
Bitschraubendreher
,
Bit-Satz
,
Bit-Sortiment
,
Bitbox
,
Drehmoment-Schraubendreher Satz
,
Drehmoment-Schraubenzieher Satz
,
Drehmomentindikator Satz
,
Drehmomentschraubendreher Satz
,
Drehmomentschraubenzieher Satz
,
Drehmomentschrauber Satz
,
Innensechskant-Bit-Satz
,
Innensechskant-Bit-TR-Satz
,
Kombiklinge TriWing
,
TriWing-Kombiklinge
,
Phillips-Bit-Satz
,
Phillips-Schraubendreher-Satz
,
Pozidriv-Bit-Satz
,
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
,
Schlitz-Schraubendreher-Satz
,
Schraubendrehersatz
,
Schraubendreherset
,
Schraubenziehersatz
,
Schraubenzieherset
,
Spanner-Bit-Satz
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
TORX-Bit-Satz
,
TORX-Bit-TR-Satz
,
TORX-Schraubendreher-Satz
,
TORX-Stiftschlüssel-Satz
,
Torx-Schlüsselsatz
,
TORX-TR-Schraubendreher-Satz
,
Torq-Set-Bit-Satz
,
Torq-Set-Schraubendreher
,
Torq-Set-Schraubenzieher
,
Torsions-Bit (TriWing)
,
Torsions-Bit TriWing
,
TriWing Torsions-Bit
,
Schraubendreher TORX
,
Schraubenzieher TORX
,
TORX-Schraubendreher
,
TORX-Schraubenzieher
,
Torxschraubendreher
,
Torxschraubenzieher
,
TriWing-Bit-Satz
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
1/4 zoll knarrenkasten
,
torx schraubendreher satz
,
bit-satz wera
,
Kompakt
,
KRAFTFORM
,
Bit (TORX® TR)
,
Bit TORX® TR
,
Bit TORX® Tamper Resistant
,
TORX® TR Bit
,
TORX®-Bit TR
,
TORX®-Bit Tamper Resistant
,
Bit (Torq-Set®)
,
Torq-Set®-Bit
,
Torsions-Bit Torq-Set®
,
Gürtelholster
,
Werkzeug-Gürteltasche
,
Kombiklinge TriWing®
,
TriWing®-Kombiklinge
,
PZ Schraubendreher
,
PZ Schraubenzieher
,
Pozidriv-Schraubendreher
,
Pozidriv-Schraubenzieher
,
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Sicherungsschraube
,
TORX® TR-Schraubendreher
,
TORX®-Bit-Satz
,
TORX®-Bit-TR-Satz
,
TORX®-Stiftschlüssel-Satz
,
Torx®-Schlüsselsatz
,
TORX®-TR-Schraubendreher-Satz
,
Torq-Set®-Bit-Satz
,
Torq-Set®-Schraubendreher
,
Torq-Set®-Schraubenzieher
,
Torsions-Bit (TriWing®)
,
TriWing® Torsions-Bit
,
TORX®-Schraubendreher
,
TORX®-Schraubenzieher
,
TriWing®-Bit-Satz
,
05059297001
,
4013288096302
,
KOMPAKT62
,
306985
,
1476251
Angebote
(56)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 7
3 Tage
203
pro Stück
€ 4,79*
ab € 62,46*
€ 72,06*
Lager 4012
2 Tage
241
pro Stück
€ 5,90*
ab € 62,43*
€ 72,10*
Lager 1690
3 Tage
9
pro Stück
€ 5,99*
ab € 62,19*
€ 72,11*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 61,32*
€ 73,42*
Lager 260
7 Tage
245
pro Stück
Frei Haus
ab € 67,80*
€ 78,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,08*
€ 85,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 800/4 Z Bits, 1.2 x 6.5 x 89 mm, 05059490001
Wera
05059490001
€ 3,15*
Zubehör
Wera 851/4 Z Bits, PH 1 x 89 mm, 05059760001
Wera
05059760001
€ 2,94*
Zubehör
Wera 851/4 Z Bits, PH 2 x 89 mm, 05059775001
Wera
05059775001
€ 3,28*
Zubehör
Wera 851/4 Z Bits, PH 3 x 89 mm, 05059795001
Wera
05059795001
€ 2,95*
Zubehör
Wera 855/4 Z Bits, PZ 1 x 89 mm, 05060029001
Wera
05060029001
€ 2,95*
Zubehör
Wera 855/4 Z Bits, PZ 2 x 89 mm, 05060035001
Wera
05060035001
€ 2,94*
Zubehör
Wera 855/4 Z Bits, PZ 3 x 89 mm, 05060043001
Wera
05060043001
€ 2,96*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm, 05060050001
Wera
05060050001
€ 7,69*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 15 x 89 mm, 05060051001
Wera
05060051001
€ 7,75*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 20 x 89 mm, 05060052001
Wera
05060052001
€ 7,69*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 25 x 89 mm, 05060053001
Wera
05060053001
€ 7,78*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 30 x 89 mm, 05060054001
Wera
05060054001
€ 7,74*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 40 x 89 mm, 05060056001
Wera
05060056001
€ 7,71*
Zubehör
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 8 x 89 mm, 05060048001
Wera
05060048001
€ 7,79*
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt 40, 7-teilig, 05059298001
Wera
05059298001
€ 31,72*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.