Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz KK 62 33-tlg.m.Handhalter u.Wechselkl.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-5059199126
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059297001
EAN/GTIN:
     4013288096302
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
mit Wechselklingen und Handhalter mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff und Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie) mit Abrollschutz · Wechselklingen aus legiertem Werkzeugstahl · zähhart · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Inhalt: 1 Handhalter mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor Technologie (L. 119 mm) 1 Wechselklinge für Schlitzschrauben Gr. 6,5 mm je 1 Wechselklinge mit Bohrung und Hex-Plus Technologie für Schrauben mit Innensechskant-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 mm je 1 Wechselklinge für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 / 2 / 3 je 1 Wechselklinge für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD) Gr. 1 / 2 / 3 je 1 Wechselklinge für Schrauben mit Spanner-Profil Gr. 4 / 6 / 8 / 10 je 1 Wechselklinge für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil (auch mit Sicherungsstift) Gr. T8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40 je 1 Wechselklinge für Schrauben mit TORQ-SET® Gr. 6 / 8 / 10 je 1 Wechselklinge für Schrauben mit TRI-WING® Gr. 1 / 2 / 3 / 4 (alle Wechselklingen ca. 89 mm lang) Weitere technische Eigenschaften: · Material: legierter Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Inhalt:
33-teilig
Bestückung:
Schlitz / PH / PZD / Security Schrauben
Marke:
WERA
Ausführung:
mit Handhalter und Wechselklingen
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (Torq-Set), Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Innensechskant-Bit-Satz, Innensechskant-Bit-TR-Satz, Kombiklinge TriWing, TriWing-Kombiklinge, Phillips-Bit-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, Torq-Set-Schraubendreher, Torq-Set-Schraubenzieher, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera einhand-knarrensatz 1/4", torx schraubendreher satz, torx-schraubendreher-satz wera, Schraubendrehersätze, VDE-Schraubendrehersatz, VDE-Schraubendrehersätze, Wechselklingensatz, Wechselklingensätze
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
202
pro Satz
€ 5,90*
ab € 57,38*
€ 66,66*
4 Tage
2
pro Satz
€ 4,79*
ab € 63,15*
€ 73,49*
1 Tag
202
pro Satz
Frei Haus
ab € 62,31*
€ 73,52*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 61,76*
€ 73,69*
Lager 1690
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 63,97*
€ 74,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059490001
ab € 2,14*
Zubehör
Wera
05059760001
ab € 2,09*
Zubehör
Wera
05059775001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05059795001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05060029001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05060035001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05060043001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05060050001
ab € 5,80*
Zubehör
Wera
05060051001
ab € 5,81*
Zubehör
Wera
05060052001
ab € 5,80*
Zubehör
Wera
05060053001
ab € 5,81*
Zubehör
Wera
05060054001
ab € 5,81*
Zubehör
Wera
05060056001
ab € 5,80*
Zubehör
Wera
05060048001
ab € 5,80*
Zubehör
Wera
05059298001
ab € 25,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.