Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt 62, 33-tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Wera Kraftform Kompakt 62, 33-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 62, 33-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 62, 33-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 62, 33-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 62, 33-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 62, 33-tlg.
Wera Kraftform Kompakt 62, 33-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-117484
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013288096302
Suchbegriffe:
Bit (TORX TR)
Bit TORX TR
Bit TORX Tamper Resistant
TORX TR Bit
  • Falttasche mit 89 mm langen Bits
  • Handhalter Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor
  • Schnellwechselfutter Rapidaptor erlaubt schnellen Bitwechsel
  • Zähharte Bits, für den universellen Einsatz
  • Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet

Falttasche zur Befestigung am Gürtel mit 89 mm langen Bits.
Inklusive Handhalter 816 R Kraftform mit Schnellwechselfutter "Rapidaptor" und mehrkomponentigem Kraftform-Griff für ermüdungsarmes Arbeiten.
Für hand- und maschinenbetätigte Verschraubungen geeignet.
33-teilig.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
150
SB-Verpackt:
Nein
Verpackung:
Falttasche
Anzahl der TX-Schraubendreher:
8
Anzahl der PZ-Schraubendreher:
3
Anzahl der PH-Schraubendreher:
3
Anzahl der Schlitzschraubendreher:
2
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Marke:
Wera Kraftform Kompakt
Anzahl der Teile:
33
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Satzinhalt:
Bit-Handhalter Kraftform mit Schnellwechselfutter Rapidaptor, Bit für Schlitz-Schrauben 6,5 mm, Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3, Bit für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2; PZ 3, Bit für Innen-6-kant-Schrauben mit Sicherungsstift 2; 2,5;...
Anzahl:
33-teilig
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Anwendung:
Für die universelle Verschraubung
Lieferung in:
Falttasche
Anzahl der sonstigen Schraubendreher:
17
Hersteller:
Wera
Klingenmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Bit (Torq-Set), Bit Torq-Set, Torq-Set-Bit, Torsions-Bit Torq-Set, Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Innensechskant-Bit-Satz, Innensechskant-Bit-TR-Satz, Kombiklinge TriWing, TriWing-Kombiklinge, Phillips-Bit-Satz, Phillips-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Spanner-Bit-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-TR-Schraubendreher-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, Torq-Set-Schraubendreher, Torq-Set-Schraubenzieher, Torsions-Bit (TriWing), Torsions-Bit TriWing, TriWing Torsions-Bit, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera einhand-knarrensatz 1/4", torx schraubendreher satz, torx-schraubendreher-satz wera, WKZ-Kraftform Kompakt 62 Faltt
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
202
pro Satz
€ 5,90*
ab € 57,38*
€ 66,66*
4 Tage
2
pro Satz
€ 4,79*
ab € 63,15*
€ 73,49*
1 Tag
202
pro Satz
Frei Haus
ab € 62,31*
€ 73,52*
Lager 5417
pro Satz
€ 4,90*
ab € 61,76*
€ 73,69*
3 Tage
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 63,97*
€ 74,17*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 73,69*
€ 87,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 71,32*
€ 84,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 68,73*
€ 81,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 65,57*
€ 78,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 61,76*
€ 73,49
pro Satz
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05059490001
ab € 2,14*
Zubehör
Wera
05059760001
ab € 2,09*
Zubehör
Wera
05059775001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05059795001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05060029001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05060035001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05060043001
ab € 2,10*
Zubehör
Wera
05060050001
ab € 5,80*
Zubehör
Wera
05060051001
ab € 5,81*
Zubehör
Wera
05060052001
ab € 5,80*
Zubehör
Wera
05060053001
ab € 5,81*
Zubehör
Wera
05060054001
ab € 5,81*
Zubehör
Wera
05060056001
ab € 5,80*
Zubehör
Wera
05060048001
ab € 5,80*
Zubehör
Wera
05059298001
ab € 25,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.