Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240602063, "Steckschlüsseleinsatz 6-kant 1/4"" 6mm lang Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-615859
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6191830
EAN/GTIN:
     4010886619186
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
Einhand-Knarrensatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240602063, Steckschlüssel-Einsatz 1/4 , lang , DIN 3124, ISO 2725-1 , 4-kant-Antrieb DIN 3120 – D 6,3, ISO 1174 , Kugelfangrille , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Griffig gerändelt , UD-Profil zur Schonung des Schraubkopfes, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
20 GRAMM
Schlüsselweite:
6 mm
Länge:
50 mm
Norm:
DIN 3124 ISO 2725-1"
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6191830
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 10,85*
€ 14,86*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,73*
€ 14,87*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 11,02*
€ 14,93*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 11,54*
€ 15,61*
Lager 260
69
1
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 16,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 30,00*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 166,82*
Ähnlich
Gedore
6192210
ab € 10,93*
Ähnlich
Gedore
6192640
ab € 11,09*
Ähnlich
Gedore
6191910
ab € 11,47*
Ähnlich
Gedore
6192050
ab € 11,70*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,02*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,06*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,49*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,78*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 23,41*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 95,69*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,43*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 26,60*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.