Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242718320, Schraubendreher 6-kant Schlitz 3,5x0,6x75mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-624106
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007670001
EAN/GTIN:
     4013288108036
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242718320, Schraubendreher für Schlitz-Schrauben , 6-kant-Klinge , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Hochlegierter Sonderstahl , Nicromatt , Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
35 GRAMM
Klingenbreite:
3,5 mm
Klingenstärke:
0,6 mm
Klingenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
156 mm
6-kant-Klinge:
4 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05007670001
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 3,52*
1 Tag
62
20
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 3,72*
3 Tage
53
1
€ 4,79*
ab € 3,02*
€ 3,91*
1 Tag
68
1
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 3,96*
Lager 260
62
1
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007620001
ab € 4,95*
Ähnlich
Wera
05007635001
ab € 6,12*
Ähnlich
Wera
05110011001
ab € 6,63*
Ähnlich
Wera
05110104001
ab € 8,92*
Ähnlich
Wera
05007671001
ab € 4,34*
Ähnlich
Wera
05007672001
ab € 3,77*
Ähnlich
Wera
05007673001
ab € 4,77*
Ähnlich
Wera
05007674001
ab € 5,50*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 7,15*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 8,68*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.