Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247810026, Einhandzwinge EZS 450x80mm BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-629668
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     EZS45-8
EAN/GTIN:
     4008158034607
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247810026, Einhandzwinge EZS , Gleitschiene aus Spezialstahl , Gehäuse und Bügel aus glasfaserverstärktem Polyamid , Mehrkomponenten-Kunststoffgriff , Griff mit Pumphebel , Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen, Nur mit einer Hand Spreizen und Spannen , Spannkraft bis zu 2000 N , Geeignet für Einhand- und Überkopfarbeiten Lieferung: Mit 2 Kunststoff-Schutzkappen., Fabrikat: Bessey
Weitere Informationen:
GEWICHT:
930 GRAMM
Spannweite:
450 mm
Spreizweite:
170660 mm
Ausladung:
80 mm
Gleitschiene:
19 x 6 mm
Markenname:
BESSEY
Herstellername:
BESSEY Tool GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
EZS45-8
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey einhandschraubzwinge, einhandschraubzwinge, Schraubzwingen, EINHAND-ZWINGE,, EZS45-8, 4008158034607, 540230, 1474056
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
76
1
€ 6,90*
ab € 18,17*
€ 21,63*
1
€ 4,90*
ab € 17,93*
€ 22,37*
Lager 260
80
1
€ 4,95*
ab € 19,69*
€ 23,39*
3 Tage
84
1
€ 7,90*
ab € 20,11*
€ 23,76*
4 Tage
74
1
€ 5,99*
ab € 20,47*
€ 24,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,27*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,51*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,80*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS30-8
ab € 16,76*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS60-8
ab € 19,69*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.