Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Einhand-Zwinge EZS 450x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Einhand-Zwinge EZS 450x 80 mm
BESSEY Einhand-Zwinge EZS 450x 80 mm
BESSEY Einhand-Zwinge EZS 450x 80 mm
BESSEY Einhand-Zwinge EZS 450x 80 mm
BESSEY Einhand-Zwinge EZS 450x 80 mm
BESSEY Einhand-Zwinge EZS 450x 80 mm
BESSEY Einhand-Zwinge EZS 450x 80 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-331281
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158034607
Suchbegriffe:
Einhandschraubzwinge
Einhandspannzwinge
Einhandzwinge
Ganzstahlzwinge
Einhandzwinge EZS Einhändiges Spannen und Spreizen von Werkstücken mit bis zu 2.000 N Spannkraft. Dank intelligenter Lösemechanik lässt sich das Oberteil einfach und schnell von Spannen auf Spreizen umbauen, ohne Werkzeug oder Lösen von Schrauben. Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel hinter der Schiene. Weiche Schutzkappen für eine materialschonende Arbeitsweise.
Weitere Informationen:
Gleitschienenhöhe:
19 mm
Lieferumfang:
Hebelzwinge, 2 Kunststoff-Schutzkappen
Gleitschienenbreite:
6 mm
Gewicht:
930
Bügelmaterial:
Polyamid, glasfaserverstärkt
Bewegliche Druckplatte:
Nein
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Mit Schutzkappe:
Ja
Schienenprofil:
19 x 6
Anwendung:
Einhand- und Überkopfarbeiten
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Spannkraft:
2 kN
Schienenmaterial:
Spezialstahl
Rutschsicherung:
Nein
Besonderheit:
Werkzeuglos umsteckbar zum Spreizen
Mit Kunststoffschutzkappen:
Ja
Ausführung:
Einhandzwingen
Schienenquerschnitt:
19 x 6 mm
Ausladung:
80 mm
Spannweite:
450 mm
Hersteller:
BESSEY
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
1
€ 6,90*
ab € 18,24*
€ 21,78*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,05*
€ 22,67*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,05*
€ 22,74*
8 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 19,69*
€ 23,55*
1 Tag
75
1
€ 7,90*
ab € 20,09*
€ 23,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
EZL15-8
ab € 13,32*
Ähnlich
BESSEY Tool
DUO16-8
ab € 15,56*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS15-8
ab € 14,90*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS30-8
ab € 16,57*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZS60-8
ab € 19,38*
Ähnlich
BESSEY Tool
EZ360-15
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.