Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-632233 Herst.-Nr.: BS2N-2 EAN/GTIN: 4008158018133 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4217501010, Maschinentischspanner BS , Schiene und Gleitbügel aus Vergütungsstahl , Oberfläche galvanisch verzinkt , Fuß aus Stahl , Im Gesenk geschmiedet , Stahlhebel kunststoffbeschichtet , Schwenkbar, stufenlos höhenverstellbar , Mit T-Nutenstein und Innen-Sechskant-Schraube auf Maschinentisch zu befestigen , Für Bohr- und leichte Fräsarbeiten , Spannkraft stufenlos erreichbar bis 10000 N , Lieferung erfolgt ohne Zubehör, Fabrikat: Bessey Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1350 GRAMM | Typ: | BS2N | Spannkraft: | 3,5 kN | Bohrung für Befestigungsschraube: | 10,5 mm | Gewicht: | 1,35 kg | Marke: | BESSEY® | Markenname: | BESSEY | Herstellername: | BESSEY Tool GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | BS2N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Spannband, maschinentischspanner bessey, spannband, 100, MASCHINENTISCHSPANNER, BS2N, 4008158018133, 540436, 1494804 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,06* | € 94,60* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 79,09* | € 95,72* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 82,40* | € 96,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,43* | € 99,87* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 88,39* | € 103,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|