Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5356886530, Kombihammer GBH 5-40 DCE Bosch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260W-641372
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611264000
EAN/GTIN:
     3165140461214
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

5356886530, Kombihammer GBH 5-40 DCE Professional Dieser Kombihammer lässt sich auch bei längeren Einsätzen kraftschonend benutzen: Er ist mit der Vibrationsdämpfung Vibration-Control ausgestattet. Produkteigenschaften: , Besonders leistungsstark , Konstantelektronik, Drehzahlregelung , Sicherheitskupplung , Standby-Anzeige und Service-Display , Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration , Vario-Lock für zwölf Meißel-Positionen Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2240 GRAMM
Typ:
GBH 5-40 DCE
Leistung:
1150 W
Spannung:
230 V
Leerlaufdrehzahl:
165330 min-1
Leerlaufschlagzahl:
15002980 min-1
Einzelschlagenergie:
8,8 J
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone:
40/90 mm
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln:
10,5/7,5 m/s²
Gewicht nach EPTA:
6,8 kg
Herstellername:
Robert Bosch Power Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
0611264000
Markenname:
Bosch
Weitere Suchbegriffe: bosch elektro-bohrhammer, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds max, 56886530, KOMBIHAMMER
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
Frei Haus
ab € 496,30*
€ 525,30*
5 Tage
90
Frei Haus
ab € 496,90*
€ 525,31*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 505,06*
€ 532,93*
€ 4,90*
ab € 504,99*
€ 535,94*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 515,71*
€ 543,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,93*
€ 634,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,70*
€ 630,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,80*
€ 613,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,97*
€ 606,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,06*
€ 601,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608580527
ab € 39,31*
Zubehör
Bosch
2608580528
ab € 46,98*
Zubehör
Bosch
2608690003
ab € 52,33*
Zubehör
Bosch
1618598159
ab € 49,48*
Zubehör
Bosch
1618596455
ab € 130,34*
Zubehör
Bosch
1618596456
ab € 164,15*
Zubehör
Bosch
1618596457
ab € 142,89*
Zubehör
Bosch
1618596458
ab € 177,48*
Zubehör
Bosch
1618596459
ab € 166,45*
Zubehör
Bosch
1618596460
ab € 204,80*
Zubehör
Bosch
1618596461
ab € 204,06*
Zubehör
Bosch
1618596462
ab € 247,48*
Zubehör
Bosch
2608690004
ab € 34,50*
Zubehör
Bosch
2608690005
ab € 39,78*
Zubehör
Bosch
2608690237
ab € 40,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.